Beli loctite 587 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOCTITE 587 Blue Silicone 85 G EN/CHDeskripsi:Thixotropic oxime silicone paste used for formed-in-place gasketing and sealing applications in plant maintenance and various sized OEMs. LOCTITE® SI 587 is a metallic blue, thixotropic oxime silicone paste used for gasketing and sealing applications in plant maintenance and various sized OEMs. As a formed-in-place gasket/sealant, it has been designed to give outstanding performance in typical automotive gasketing applications. This product is typically used in applications up to +500 °F (+260 °C).atribut:
- Applications: Gasketing, Sealing / Dressings for Existing Gaskets
- Color: Blue
- Cure type: Room Temperature Vulcanization (RTV) Cure
- Physical Form: Paste
- Specific Gravity (g/l): 1.33
- Specific Gravity Temperature (°C): 25
- Technology: Silicone
- LOCTITE 587 Blue Silicone 300ml G EN/CHDeskripsi:Thixotropic oxime silicone paste used for formed-in-place gasketing and sealing applications in plant maintenance and various sized OEMs. LOCTITE® SI 587 is a metallic blue, thixotropic oxime silicone paste used for gasketing and sealing applications in plant maintenance and various sized OEMs. As a formed-in-place gasket/sealant, it has been designed to give outstanding performance in typical automotive gasketing applications. This product is typically used in applications up to +500 °F (+260 °C).atribut:
- Applications: Gasketing, Sealing / Dressings for Existing Gaskets
- Color: Blue
- Cure type: Room Temperature Vulcanization (RTV) Cure
- Physical Form: Paste
- Specific Gravity (g/l): 1.33
- Specific Gravity Temperature (°C): 25
- Technology: Silicone
- Ardent Office Furniture Office Chair Laboratory Scorpio 161 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Seat: Moulded PU Cushion Seat
- Backrest: Adjustable High
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- LOCTITE Piping Sealant 542 seriesatribut:
- Color: Brown
- Breakaway Torque (N m): 15
- Chemical Type: Dimethacrylate Ester
- Maximum Pressure Resistance (N/mm²): 68.9 (10,000 psi)
- Physical State: Liquid
- Temperature Range (°C): - 55 to 150
- Temperature Resistance (°C): 150
- Tropic Pengaduk SemenDeskripsi:Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosonganatribut:
- Plate (mm): 2.3
- Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
- Pulley Size (inch): 20
- Mixer Object: Concrete
- Futura Kursi Susun FTR 405 Series New GeorgiaDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat and Cover: New Gerogia
- Frame: Oval Pipe
- Diameter (mm): 22.2
- Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
- Finishing (micron): Chrome Plating 20
- Back Rest: Foam 30
- Cubication (m³): 0.33
- Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
- Seat (mm): Rebounded + Foam 55
- LOCTITE 567 TB50ml EN/CH/JPDeskripsi:Off-white, low disassembly strength methacrylate thread sealant, ideal for sealing coarse threads up to M80/R3”. UL approved. LOCTITE® 567 is an off-white, low strength, thixotropic methacrylate thread sealant. It cures in the absence of air and by contact with metals when confined within threads up to M80/R3”. It is best suited for use on coarse metal threads and its breakaway torque rating is 1.7Nm. Viscosity is 280,000 - 800,000 mPa·s and service temperature -55 to +150ºC. UL approved.atribut:
- Agency Approvals / Specifications: UL
- Chemical Basis/Base: Methacrylate
- Color: White: Off White
- Cure type: Anaerobic Cure
- Key Characteristics: Disassembly: Easy Disassembly, Thixotropic
- Physical Form: Paste
- Pressure resistance: 10000 psi
- Substrates: Metal, Metal: Aluminium, Metal: Steel - Galvanized Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Temperature (°C): -55 up to 250
- Viscosity: 280000 mPa.s (cP) Brookfield
- Viscosity Temperature (°F): 77
- LOCTITE 271 Threadlocker Lem Baut 50ml EN/CH/JPatribut:
- Checmical Basis/Base: Methacrylate
- Color: Red
- Fixture Time: 5-15 min.
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Viscosity: 400 - 600 mPa.s (cP) Brookfield
- KRISBOW Pel Datar Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- REXCO 70 Multi Purpose DegreaserDeskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- LOCTITE 592 EN/CH/JPatribut:
- Color: White: Off White
- Cure type: Anaerobic
- Application Method: Brush
- Key Characteristics: Corrosion Inhibiting, Disassembly: Easy Disassembly, Temperature: High Temperature
- Number of Components: 1 Part
- Physical Form: Paste
- Viscocity (mPa.s): 350000 (cP) Brookfield
- MERCK Buffer Solution pH 10atribut:
- Packaging: Plastic Bottles
- Quantity/Pack (L): 1
- HS Code: 3822 00 00
- Quality Level: MQ100
- Boiling Point (°C): 100 (1013hPa)
- Density (g/cm³): 1.0044 (25°C)
- Label Types: Warning Product
- PH Value: 10.0 (H₂O, 25°C)
- Storage class: 10-13 Other liquids and solids
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Instan Lem Super Glue)Deskripsi:General purpose, low viscosity instant adhesive. Offers fast bonding on a wide range of materials. LOCTITE® 495 is a transparent, colorless, low viscosity, general purpose ethyl-based instant adhesive offering fast bonding (5-20 secs fixture time). It is able to bond a wide range of materials, including plastics, rubbers and metals. It can also bond polyolefins when used in combination with Primer LOCTITE® SF 770 or LOCTITE® SF 7239. Available in 20 g, 50 g and 500 g pack sizes.atribut:
- Color: Clear: Ultra Clear
- Fixture Time: 5-20 sec
- Gap Fill (mm): 0.15
- Technology: Cyanoacrylate
- Appearance (uncured): Transparent, colorless to straw colored liquid LMS
- Application: Bonding
- Chemical Type: Ethyl cyanoacrylate
- Components: One part - requires no mixing
- Cure: Humidity
- Key Substrates: Plastics, Rubbers and Metals
- Viscosity: Low
- LOCTITE Retaining Compound (Lem Bearing)atribut:
- Agency Approvals/Specifications: CFIA Listed, ASTM D-5363, MIL-R-46082B for existing designs
- Applications: Close Fitting / Press Fit For Metal Parts
- Cure type: Anaerobic Cure
- Curing Time (Functional): 10 minute - 24 Hours
- Fixture Time (minute): 10
- Full Cure Temperature (°F): 77
- Full Curing Temperature (°C): 25
- Max. Diametrical Clearance (inch): 0.006
- Shear Strength (N/mm²): 15.8
- Shear Strength, Steel (psi): 2300
- Size (ml): 50
- Specific Gravity (g/l): 1.1 @25°C
- Specifications Met: Military Specification Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
- Temperature Range (°C): -54 to 149
- Temperature Range (°F): -65 to 300
- Type of Product: Retaining compound
- Viscosity Temperature (°C): 25
- Viscosity Temperature (°F): 77
Daftar Harga loctite 587 Terbaru March 2026
| LOCTITE 587 Blue Silicone 85 G EN/CH | Rp98.900 |
| LOCTITE 587 Blue Silicone 300ml G EN/CH | Rp849.900 |
| Ardent Office Furniture Office Chair Laboratory Scorpio 161 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp439.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp31.900 |
| LOCTITE Piping Sealant 542 series | Rp379.900 |
| Tropic Pengaduk Semen | Rp11.999.900 |
| Futura Kursi Susun FTR 405 Series New Georgia | Rp659.900 |
| LOCTITE 567 TB50ml EN/CH/JP | Rp239.900 |
| LOCTITE 271 Threadlocker Lem Baut 50ml EN/CH/JP | Rp379.900 |
| KRISBOW Pel Datar Lobi dengan Gagang | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/atP104702389-2.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/LOCTITE%20Piping%20Sealant%20542%20series/2cP105413084-3.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20567%20TB50ml%20EN%2FCH%2FJP/8hP103752305-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/LOCTITE%20271%20Threadlocker%20Lem%20Baut%2050ml%20EN%2FCH%2FJP/61P103752217-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lain%20-%20lain/LOCTITE%20592%20EN%2FCH%2FJP/9uP103765354-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/LOCTITE%20495%20Instant%20Adhesive%20(Lem%20Instan%20Lem%20Super%20Glue)/kkP103751740-1.jpg)
/gzP101527611-3.jpg)